token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

50B34FH X 1-1/8

80BS39 1 3/8

MARTIN SPROCKET & GR 80BS39 1 3/8

Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 80 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.987" Outside Diameter; 12.428" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

80BS39 1 3/8

Nº de pieza de BDI

624905

p65WarningMessage
PRECIO
$ 251.38 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.61
UNSPSC
31171901
EAN
0697950312217
Tamaño de la cadena
80
Número de dientes
39
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
24.9
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 80 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.987" Outside Diameter; 12.428" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro externo
12.987 pulgadas | 329.87 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del paso
12.428 pulgadas | 315.66 milímetros
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros