token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

120BTL19H-3020

80BTB80

MARTIN SPROCKET & GR 80BTB80

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

80BTB80

Nº de pieza de BDI

625180

PRECIO
$ 896.38 / CU
$ 2,322.86 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
31.39
UNSPSC
31171901
EAN
0697950032382
Tamaño de la cadena
80
Número de dientes
80
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
3020
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
69.2
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
25.471 pulgadas | 646.97 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
15/16 To 3 pulgadas | 24 To 75 milímetros
Diámetro externo
26.052 pulgadas | 661.721 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros