token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

D60B36H

D32B11

MARTIN SPROCKET & GR D32B11

Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 203.505MM Outside Diameter; 180.31MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

D32B11

Nº de pieza de BDI

607640

p65WarningMessage
PRECIO
$ 993.97 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.6
UNSPSC
31171901
EAN
0697950408095
Tamaño de la cadena
32B-2
Número de dientes
11
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
80
Sin barreno
Yes
Otras características
Duplex Type
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
22.972
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 203.505MM Outside Diameter; 180.31MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro del paso
7.099 pulgadas | 180.31 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
8.012 pulgadas | 203.505 milímetros