token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

D80CTB68

D80CTB68

MARTIN SPROCKET & GR D80CTB68

Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.23" Outside Diameter; 21.653" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

D80CTB68

Nº de pieza de BDI

608130

p65WarningMessage
PRECIO
$ 1,679.52 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
32.21
UNSPSC
31171901
EAN
0697950032559
Tamaño de la cadena
80-2
Número de dientes
68
Número de filas de dientes
2
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje, si es que lleva buje
3020
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
72
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.23" Outside Diameter; 21.653" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
15/16 To 3 pulgadas | 24 To 75 milímetros
Diámetro del paso
21.653 pulgadas | 549.98 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
22.23 pulgadas | 564.642 milímetros