token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

PHS 08B-1A95

PHS 05B-1A120

SKF PHS 05B-1A120

Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 120 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 310MM Outside Diameter; 305.61MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

PHS 05B-1A120

Nº de pieza de BDI

1284477

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.644
UNSPSC
31171901
EAN
7316572795743
Tamaño de la cadena
05B-1
Número de dientes
120
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ISO Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.skf.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 05B-1 Chain; 120 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 310MM Outside Diameter; 305.61MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
12.205 pulgadas | 310 milímetros
Diámetro del paso
12.032 pulgadas | 305.61 milímetros
Paso de la cadena
0.315 pulgadas | 8 milímetros