token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

RS25-1A21T

200A19H

TSUBAKI 200A19H

Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 16.478" Outside Diameter; 15.19" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

200A19

Nº de pieza de BDI

17158816

p65WarningMessage
PRECIO
$ 1,097.08 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
29.03
UNSPSC
31171901
EAN
0097039312938
Tamaño de la cadena
200
Número de dientes
19
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
63.05221
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 16.478" Outside Diameter; 15.19" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
15.19 pulgadas | 385.826 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
16.478 pulgadas | 418.541 milímetros
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros