ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40B11

DUPLICADO 913916 NO USAR

TSUBAKI DUPLICADO 913916 NO USAR

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

No parte

40B25 - DUP

Nº de pieza de BDI

912442

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.043
Tamaño de la cadena
40
Número de dientes
25
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
1.75
Sin barreno
Yes
Otras características
Optional Keyway
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
Peso/LBS
2.3
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.258" Outside Diameter; 3.989" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo
4.258 pulgadas | 108.153 milímetros
Diámetro del paso
3.989 pulgadas | 101.33 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros