ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DMD-140-1 DOFF LINK ; D5426

06B-1 O/L

EBC 06B-1 O/L

Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 1.27MM Plate Height; Curved; 3.277MM Pin Diameter

No parte

06B-1 OL

Nº de pieza de BDI

18151210

PRECIO
$ 1.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
239
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.371
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
06B
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
06B-1 O/L
Peso/LBS
0.818
Descripción larga
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 1.27MM Plate Height; Curved; 3.277MM Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho del rodillo
0.225 pulgadas | 5.715 milímetros
Diámetro de la clavija
0.129 pulgadas | 3.277 milímetros
Altura de la placa
0.05 pulgadas | 1.27 milímetros
Espesor de la placa
0.05 pulgadas | 1.27 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros