08B-2 CANDADO con pinza de resorte
RENOLD 08B-2 CANDADO con pinza de resorte
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.7MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
No parte
08B2S26I
Nº de pieza de BDI
17281090
PRECIO
$ 7.85 / CU
$ 10.43 / CU
INVENTARIO: