token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

100HZ-3 C/L CP

100-3 CP C/L ELITE

IWIS DRIVE SYSTEMS 100-3 CP C/L ELITE

Chain Link; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

No parte

80061808

Nº de pieza de BDI

526711

p65WarningMessage
PRECIO
$ 20.58 / CU
$ 20.58 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
IWIS DRIVE SYSTEMS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.3
UNSPSC
31151609
EAN
0847648015566
Tamaño de la cadena
100-3
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Elite Series | High Precision
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.iwis.com
Número del artículo del fabricante
A02T100CPCL
Número interno del fabricante
5001556
Peso/LBS
0.657
Descripción larga
Chain Link; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Altura de la placa
1.181 pulgadas | 29.997 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro de la clavija
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Espesor de la placa
0.157 pulgadas | 3.988 milímetros
Ancho del rodillo
0.744 pulgadas | 18.898 milímetros