12B-2 CANDADO con pinza de resorte
RENOLD 12B-2 CANDADO con pinza de resorte
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
No parte
12B2S26I
Nº de pieza de BDI
17281260
PRECIO
$ 12.90 / CU
$ 17.17 / CU
INVENTARIO: