token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

60-2 COT 10FT

160-2C X 10FT

TRITAN 160-2C X 10FT

Roller Chain; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

No parte

2101055090

Nº de pieza de BDI

22348312

p65WarningMessage
PRECIO
$ 1,776.13 / Crate
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP https://www.tritanpt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.98
UNSPSC
31151603
EAN
0888569073853
Tamaño de la cadena
160-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.bearingslimited.com
Número del artículo del fabricante
160-2C X 10FT TTN
Peso/LBS
13.2
Descripción larga
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros
Espesor de la placa
0.252 pulgadas | 6.401 milímetros
Altura de la placa
1.614 pulgadas | 40.996 milímetros
Diámetro del rodillo
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho del rodillo
1.242 pulgadas | 31.55 milímetros