208B-1 S/C C/L SF
RENOLD 208B-1 S/C C/L SF
Chain Link; 208B Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.43MM Plate Height; Straight; 4.45MM Pin Diameter
No parte
208B-1 S/C C/L SF
Nº de pieza de BDI
20178090


Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Double Pitch Drive
Características internas especiales
No
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Otras características
Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Metric
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Descripción larga
Chain Link; 208B Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.43MM Plate Height; Straight; 4.45MM Pin Diameter
Espesor de la placa
0.061 pulgadas | 1.55 milímetros
Diámetro del rodillo
0.335 pulgadas | 8.51 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro de la clavija
0.175 pulgadas | 4.45 milímetros
Altura de la placa
0.45 pulgadas | 11.43 milímetros
Ancho del rodillo
0.305 pulgadas | 7.75 milímetros