ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40SS LOT RIV 10'

40SS LOT RIV 10'

TSUBAKI 40SS LOT RIV 10'

Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

No parte

40SSLOTRB

Nº de pieza de BDI

21462772

PRECIO
$ 194.28 / Crate
$ 323.60 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.204
UNSPSC
31151603
EAN
0097039427472
Tamaño de la cadena
40
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
304 Stainless Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant | High Speed
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
304 Stainless Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
40SSLOTRB
Peso/LBS
0.43
Descripción larga
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Espesor de la placa
0.059 pulgadas | 1.499 milímetros
Altura de la placa
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros