50-3 CANDADO con pinza de resorte
RENOLD 50-3 CANDADO con pinza de resorte
Chain Link; 50-3 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
No parte
50A3S26I
Nº de pieza de BDI
17281589
PRECIO
$ 13.96 / CU
$ 18.56 / CU
INVENTARIO: