token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

A2080-1R X 10FT

A2080-1R X 10FT

TRITAN A2080-1R X 10FT

Roller Chain; 2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

No parte

2101077019

Nº de pieza de BDI

22355412

p65WarningMessage
PRECIO
$ 255.34 / Crate
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP https://www.tritanpt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.467
UNSPSC
31151603
EAN
0888569001634
Tamaño de la cadena
2080
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Drive
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.bearingslimited.com
Número del artículo del fabricante
A2080-1R X 10FT TTN
Peso/LBS
1.03
Descripción larga
Roller Chain; 2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Diámetro del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Altura de la placa
0.94 pulgadas | 23.876 milímetros
Espesor de la placa
0.128 pulgadas | 3.251 milímetros
Ancho del rodillo
0.62 pulgadas | 15.748 milímetros