token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

BL1688-185

BL1688-185

DRIVES BL1688-185

Roller Chain; BL1688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

No parte

101917981

Nº de pieza de BDI

22450401

p65WarningMessage
PRECIO
$ 8,918.71 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
336.29
EAN
0642051863977
Tamaño de la cadena
BL1688-4
Construcción básica
Riveted 8X8 Lacing
Componente
Chain
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
4
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Otras características
Inner Plate Each End
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Leaf
URL del fabricante
https://www.driveschain.com
Número del artículo del fabricante
BL1688-185 IEE
Número interno del fabricante
86397
Peso/LBS
742.3601
Descripción larga
Roller Chain; BL1688-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; Leaf; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.281 pulgadas | 7.137 milímetros
Altura de la placa
1.898 pulgadas | 48.209 milímetros
Diámetro de la clavija
0.687 pulgadas | 17.45 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros