token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

BL1034 RIV HI-MAX 30FT REEL

BL434 10FT ELITE

IWIS DRIVE SYSTEMS BL434 10FT ELITE

Roller Chain; BL434-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

No parte

80064779

Nº de pieza de BDI

20645467

PRECIO
$ 10.69 / Foot

CTD

Nombre del fabricante
IWIS DRIVE SYSTEMS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.75
UNSPSC
31151603
EAN
0847648647798
Tamaño de la cadena
BL434-2
Construcción básica
Riveted 3X4 Lacing
Componente
Chain
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
2
Material
Alloy Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Otras características
Elite Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Leaf
URL del fabricante
https://www.iwis.com
Número del artículo del fabricante
BL434 10FT ELITE
Número interno del fabricante
80064779
Peso/LBS
0.7511
Descripción larga
Roller Chain; BL434-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.079 pulgadas | 2.007 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Altura de la placa
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros