token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

PHC BL834X10FT

BL434 CABLE CHAIN OBSOLETO NO USAR 11/22

BOSTON GEAR BL434 CABLE CHAIN OBSOLETO NO USAR 11/22

Chain; BL434 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; Chain; 1/2" Chain Pitch; Leaf; 1 Strand; Carbon Steel; 0.08" Plate Thickness; 0.455" Plate Height; 0.2" Pin Diameter; Curved

No parte

50237 - OBS

Nº de pieza de BDI

170574

p65WarningMessage
p65WarningMessage
Ya no está disponible
Nombre del fabricante
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.291
Tamaño de la cadena
BL434
Construcción básica
Riveted 3X4 Lacing
Componente
Chain
Serie de la cadena
Leaf
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
Leaf
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Modificación
Rollerless
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Leaf
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Peso/LBS
0.291
Descripción larga
Chain; BL434 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; Chain; 1/2" Chain Pitch; Leaf; 1 Strand; Carbon Steel; 0.08" Plate Thickness; 0.455" Plate Height; 0.2" Pin Diameter; Curved
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Espesor de la placa
0.08 pulgadas | 2.032 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Altura de la placa
0.455 pulgadas | 11.557 milímetros