token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

C2052-1-SA1-RL

C2052-1-SA1-RL

TSUBAKI C2052-1-SA1-RL

Chain Link; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

No parte

C2052SA1RL

Nº de pieza de BDI

907270

p65WarningMessage
PRECIO
$ 13.68 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
EAN
0097039196545
Tamaño de la cadena
C2052
Construcción básica
Riveted
Componente
Roller Link
Serie de la cadena
Double Pitch Conveyor
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Modificación
Large Roller
Otras características
With SA1 Attachment
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Espesor de la placa
0.08 pulgadas | 2.032 milímetros
Altura de la placa
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Ancho del rodillo
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros