token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

C2080SSCL

C2080SSCL

MAXCO CHAIN C2080SSCL

Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.89" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

No parte

C2080SSCL

Nº de pieza de BDI

453656

p65WarningMessage
PRECIO
$ 28.47 / CU
$ 28.47 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
MAXCO CHAIN CORPORATION
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.12
UNSPSC
31151609
EAN
0821002052114
Tamaño de la cadena
C2080
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Double Pitch Heavy Conveyor
Número de cordones
1
Material
304 Stainless Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Otras características
Inspire Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://maxcochain.com
Número del artículo del fabricante
C2080H 304SS CONN LINK CP
Número interno del fabricante
C2080SSCL
Peso/LBS
0.257
Descripción larga
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.89" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Ancho del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Altura de la placa
0.89 pulgadas | 22.606 milímetros
Espesor de la placa
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Diámetro del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros