CA550 C/L SC
DRIVES CA550 C/L SC
Chain Link; CA550 Chain Size; Spring Clip; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.105" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
Nº de pieza de BDI
300381


Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño de la cadena
CA550
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Conveyor
Características internas especiales
Corrosion Resistant
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Otras características
Agricultural Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.driveschain.com
Descripción larga
Chain Link; CA550 Chain Size; Spring Clip; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 51/64" Roller Width; 0.105" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
Altura de la placa
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
0.797 pulgadas | 20.244 milímetros
Paso de la cadena
1.63 pulgadas | 41.402 milímetros
Espesor de la placa
0.105 pulgadas | 2.667 milímetros
Diámetro de la clavija
0.281 pulgadas | 7.137 milímetros
Diámetro del rodillo
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros