token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

LBC2085HP10BX

LBC2085HP10BX

LINKBELT LBC2085HP10BX

Roller Chain; C2085 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.67" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter

No parte

LBC2085HP10BX

Nº de pieza de BDI

571411

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.68
UNSPSC
31151610
EAN
0793699139822
Tamaño de la cadena
C2085
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
Número de cordones
1
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.12.00.80
Nombre
Chain
String de palabra clave
Hollow Pin
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
15
Descripción larga
Roller Chain; C2085 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.63" Roller Diameter; 0.67" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 0.94" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Ancho del rodillo
0.67 pulgadas | 17.018 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro del rodillo
0.63 pulgadas | 16.002 milímetros
Altura de la placa
0.94 pulgadas | 23.876 milímetros
Diámetro de la clavija
0.44 pulgadas | 11.176 milímetros