token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

RS08B-1-A1-CL

RS08B-1-A1-CL

TSUBAKI RS08B-1-A1-CL

Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

No parte

RS08B-1-A1-CL

Nº de pieza de BDI

1478970

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
08B
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
With A1 Attachment
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
GL 08B-1-A1 EÖ.SZ. FÜLES
Descripción larga
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro de la clavija
0.175 pulgadas | 4.45 milímetros
Diámetro del rodillo
0.335 pulgadas | 8.51 milímetros
Ancho del rodillo
0.305 pulgadas | 7.75 milímetros
Espesor de la placa
0.063 pulgadas | 1.6 milímetros
Altura de la placa
0.465 pulgadas | 11.8 milímetros