token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

RS11SS C/L

RS11SS C/L

TSUBAKI RS11SS C/L

Chain Connecting Link; 11; Spring Clip; 0.148" Chain Pitch; Miniature; 1 Strand; Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Dia; 0.072" Roller Wid; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; 0.062" Pin Dia

No parte

RS11SS C/L

Nº de pieza de BDI

21462692

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.13
UNSPSC
31151609
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
Detalle del producto
Chain Connecting Link
Especificaciones del producto
Chain Connecting Link; 11; Spring Clip; 0.148" Chain Pitch; Miniature; 1 Strand; Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Dia; 0.072" Roller Wid; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; 0.062" Pin Dia
Descripción larga
Chain Connecting Link; 11; Spring Clip; 0.148" Chain Pitch; Miniature; 1 Strand; Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Dia; 0.072" Roller Wid; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; 0.062" Pin Dia