RS40-6-CL
TSUBAKI RS40-6-CL
Chain Link; 40-6 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Nº de pieza de BDI
903480


Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Características internas especiales
No
Cantidad mínima del pedido
1
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 40-6 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Altura de la placa
0.472 pulgadas | 11.989 milímetros
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Espesor de la placa
0.06 pulgadas | 1.524 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros