token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

SC2080HSS CP C/L

SC2080HSS CP C/L

DIAMOND CHAIN SC2080HSS CP C/L

Chain Link; SC2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

No parte

SC2080HSS COT CL

Nº de pieza de BDI

20855608

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151609
EAN
0716647535217
Tamaño de la cadena
SC2080
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Double Pitch Heavy Conveyor
Número de cordones
1
Material
304 Stainless Steel
Características internas especiales
Corrosion/Moisture Resistant
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Modificación
Standard Roller
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://diamondchain.com
Descripción larga
Chain Link; SC2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro de la clavija
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Altura de la placa
0.949 pulgadas | 24.105 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Espesor de la placa
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Diámetro del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros