HLSK118Y R
BOSTON GEAR HLSK118Y R
Spiral Miter Gear; 1-1/4" Bore; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.89" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Nº de pieza de BDI
162189


Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Finished Bore
Ángulo de presión
20 Degree
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Tipo de engrane
Spiral Miter Gear
Perfil de los dientes
Spiral Tooth
Otras características
With Keyway and Set Screw
Categoría - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
String de palabra clave
Bevel
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
HLSK118Y R
Número interno del fabricante
12392
Descripción larga
Spiral Miter Gear; 1-1/4" Bore; 4" Pitch Dia; 6 DP; 0.89" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho de la cara
0.89 pulgadas | 22.606 milímetros
Diámetro del paso
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Diámetro de la masa
3 pulgadas | 76.2 milímetros