BOSTON GEAR PA7536Y-G
Bevel Gear; 7-1/2" Pitch Dia; 6 DP; 1.07" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
Nº de pieza de BDI
162300


Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Rough Bore
Ángulo de presión
20 Degree
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Tipo de engrane
Bevel Gear
Perfil de los dientes
Straight Tooth
Ángulo espiral
Not Applicable
Otras características
3:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8
Categoría - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
String de palabra clave
Bevel
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
PA7536Y-G
Número interno del fabricante
12520
Descripción larga
Bevel Gear; 7-1/2" Pitch Dia; 6 DP; 1.07" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
Diámetro de la masa
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Diámetro del paso
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
1.07 pulgadas | 27.178 milímetros