BOSTON GEAR GA98B
Change Spur Gear; 5/8" Bore; 4.9" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 98 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron
Nº de pieza de BDI
161594


Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Tipo de engrane
Change Gear
Otras características
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
M02182
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
String de palabra clave
Spur Change
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
GA98B
Número interno del fabricante
10896
Descripción larga
Change Spur Gear; 5/8" Bore; 4.9" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 98 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron
Diámetro del paso
4.9 pulgadas | 124.46 milímetros
Ancho de la cara
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro de la masa
1.69 pulgadas | 42.926 milímetros