GF63A
BOSTON GEAR GF63A
Change Spur Gear; 1-1/4" Bore; 6.3" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 63 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
Nº de pieza de BDI
161821

PRECIO
$ 359.73 / CU
$ 359.73 / CU

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Tipo de engrane
Change Gear
Otras características
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
M02182
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
String de palabra clave
Spur Change
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
GF63A
Número interno del fabricante
11350
Descripción larga
Change Spur Gear; 1-1/4" Bore; 6.3" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 63 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del paso
6.3 pulgadas | 160.02 milímetros
Ancho de la cara
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro de la masa
3.12 pulgadas | 79.248 milímetros