GF79A
BOSTON GEAR GF79A
Change Spur Gear; 1-1/4" Bore; 7.9" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 79 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
Nº de pieza de BDI
161837

PRECIO
$ 431.49 / CU
$ 431.49 / CU

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Tipo de engrane
Change Gear
Otras características
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
M02182
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
String de palabra clave
Spur Change
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
GF79A
Número interno del fabricante
11382
Descripción larga
Change Spur Gear; 1-1/4" Bore; 7.9" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 79 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3.12" Hub Diameter; Cast Iron
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho de la cara
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro de la masa
3.12 pulgadas | 79.248 milímetros
Diámetro del paso
7.9 pulgadas | 200.66 milímetros