token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

GH46A

GH69A

BOSTON GEAR GH69A

Change Spur Gear; 1-3/8" Bore; 8-5/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 69 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron

No parte

11514

Nº de pieza de BDI

161903

p65WarningMessage
PRECIO
$ 659.97 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.72
UNSPSC
31171707
EAN
0781711115145
Paso
8 DP
Método de montaje
Finished Bore
Número de dientes
69
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
No
Tipo de engrane
Change Gear
Material
Cast Iron
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Spoke Style | Type D | With 2 Keyways
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
M02182
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur Change
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
GH69A
Número interno del fabricante
11514
Peso/LBS
8.2
Descripción larga
Change Spur Gear; 1-3/8" Bore; 8-5/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 69 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Diámetro del paso
8.625 pulgadas | 219.075 milímetros
Diámetro de la masa
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Ancho de la cara
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros