MARTIN SPROCKET & GR S1611BS 3/8
Spur Gear; 3/8" Bore; 3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 9/16" Hub Diameter; Steel
Nº de pieza de BDI
611633

PRECIO
$ 41.87 / CU
$ 65.82 / CU

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Tipo de engrane
Spur Gear
Otras características
Plain Style | Type B | Enlarged Pitch Diameter with Special Tooth Form
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
M02182
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
String de palabra clave
Spur
Número del artículo del fabricante
S1611BS 3/8
Número interno del fabricante
S1611BS 3/
Descripción larga
Spur Gear; 3/8" Bore; 3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 9/16" Hub Diameter; Steel
Diámetro del paso
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la cara
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro de la masa
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros