ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NCS4144 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 12/22

S1620

MARTIN SPROCKET & GR S1620

Spur Gear; 1-1/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 9/16" Max Bore; 1-1/16" Hub Diameter; Steel

No parte

S1620

Nº de pieza de BDI

611648

PRECIO
$ 38.48 / CU
$ 61.32 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171707
EAN
0697950057361
Paso
16 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
20
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
0.563
Tipo de engrane
Spur Gear
Material
Steel
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1/2
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
Número del artículo del fabricante
S1620
Número interno del fabricante
S1620
Peso/LBS
0.22
Descripción larga
Spur Gear; 1-1/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 9/16" Max Bore; 1-1/16" Hub Diameter; Steel
Ancho de la cara
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro de la masa
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Diámetro del paso
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros