ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

IDH1  1/2

IDH1 1/2

BROWNING IDH1 1/2

1/2" Bore; H Bushing Series; Split Taper Bushing Style; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length; 2-1/2" Flange Outside Diameter; Ball Bearing

No parte

1078435

Nº de pieza de BDI

328917

PRECIO
$ 291.24 / CU
$ 533.08 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.431
UNSPSC
31171600
EAN
0662289259120
Serie del buje
H
Estilo del buje
Split Taper
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Cap Screw - Stud Bolt - Nut
Categoría - BDI
Idler Bushings
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Idler
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
IDH1 1/2
Número interno del fabricante
1078435
Peso/LBS
0.9
Descripción larga
1/2" Bore; H Bushing Series; Split Taper Bushing Style; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length; 2-1/2" Flange Outside Diameter; Ball Bearing
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro externo de la brida
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro externo
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros