ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HN35B13 PIÑÓN LOCO

HN35B13 PIÑÓN LOCO

BROWNING HN35B13 PIÑÓN LOCO

Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

No parte

1297233

Nº de pieza de BDI

327188

PRECIO
$ 176.45 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171901
EAN
0662289164479
Tamaño de la cadena
35
Tipo de cadena
Roller Chain
Número de dientes
13
Número de filas de dientes
1
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
1.156 Inch Hub Diameter | 0.168 Inch Teeth Width
Categoría - BDI
Idler Chain Sprockets
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Chain Idler
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
HN35B13 IDLER
Número interno del fabricante
1297233
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Longitud hasta el barreno
0.75pulgadas | 19.05milímetros
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro externo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros