Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Flat Belt Idler Pulley
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Otras características
Crowned Face | 6203-2RS Insertion Molded Bearing | 29/32 Inch Belt Size
Categoría - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
String de palabra clave
Idler Belt Flat
Número del artículo del fabricante
2.75" 1" Flat Belt Idler
Número interno del fabricante
FA2750
Descripción larga
Flat Belt; 0.669" Bore; 1" Maximum Belt Width; 2-3/4" Outside Diameter; 1.09" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Nylon
Longitud hasta el barreno
0.472pulgadas | 12milímetros
Ancho de la cara
1.09 pulgadas | 27.686 milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 16.993 milímetros
Ancho máximo de la banda
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros