Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Shaft
Tamaño de la rosca 1
3/4-10
Tamaño de la rosca 2
Not Applicable
Utilizado con
ATQ | DATSQ | FATQ | FFTQ | SATQ
Otras características
With Set Screw and Collar
Categoría - BDI
Idler Shafts and Studs
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
N2 TIGHTENER SHAFT
Número interno del fabricante
1296946
Descripción larga
1" Shaft Diameter; 2-1/8" Usable Length; 3-3/8" Overall Length; 3/4-10 Mounting Thread Size 1; 7/8" Mounting Thread Length 1; Steel
Longitud de la rosca 2
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud de la rosca 1
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Longitud utilizable
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Diámetro del eje
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud total
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros