ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20-SPK2-IDL

36-IDL-SPRK

GATES 36-IDL-SPRK

Synchronous Belt; 30MM Bore; 36MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 36 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 90.068MM Outside Diameter; Steel

No parte

77201520

Nº de pieza de BDI

1104819

PRECIO
$ 554.43 / CU
$ 677.31 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.33
UNSPSC
31171806
EAN
0072053190267
Nombre del producto
Synchronous Belt Idler Pulley
Serie de la correa
8M
Paso de la correa
8 MM
Número de dientes
36
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Bridas
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
6306 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
Categoría - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
Palabra clave 3
Synchronous
String de palabra clave
Idler Belt Synchronous
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
36-IDL-SPRK
Número interno del fabricante
7720-1520
Peso/LBS
5.14
Descripción larga
Synchronous Belt; 30MM Bore; 36MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 36 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 90.068MM Outside Diameter; Steel
Ancho de la correa
1.417 pulgadas | 36 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Diámetro externo
3.546 pulgadas | 90.068 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.748pulgadas | 19milímetros
Ancho de la cara
1.86 pulgadas | 47.244 milímetros