Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Synchronous Belt Idler Pulley
Paso de la correa
3/8 Inch
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Otras características
Bearing with Retainer
Categoría - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Palabra clave 3
Synchronous
String de palabra clave
Idler Belt Synchronous
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
N22L100 IDLER
Número interno del fabricante
1297068
Descripción larga
Synchronous Belt; 1" Bore; 1" Belt Width; L Belt Series; 3/8" Belt Pitch; 22 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 2.602" Outside Diameter; Steel
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros
Diámetro externo
2.602 pulgadas | 66.091 milímetros
Ancho de la cara
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros