Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Tensioner
Tipo de producto
Flange Mounted
Utilizado con
N2 - N3 - N4 Shaft | IDQ1-3/4 Idler Bushing
Longitud de la flecha
2-1/8 | 3-1/8 | 4-1/8
Tamaño de la rosca
3/4-10
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Otras características
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
Categoría - BDI
Idler Tensioners
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
FFTQ
Número interno del fabricante
1296862
Descripción larga
Flange Mounted; 1" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2" Overall Width; 15/16" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
Diámetro del eje
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura total
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Longitud total
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Ancho total
2 pulgadas | 50.8 milímetros