ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

15V5F

15V5F

BREWER MACH AND GEAR 15V5F

V-Belt; 1" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 5" Outside Diameter; 5V Belt Series; Cast Iron

No parte

15V5F

Nº de pieza de BDI

21436923

PRECIO
$ 54.41 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.92
UNSPSC
31171806
Nombre del producto
V-Belt Idler Pulley
Serie de la correa
5V
Número de ranuras
1
Tipo de rodamiento
Needle Bearing
Material
Cast Iron
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Used with SO2 Idler Shaft
Categoría - BDI
Idler V-Belt Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
Palabra clave 3
V
String de palabra clave
Idler Belt V
Número del artículo del fabricante
15V5F
Peso/LBS
2.03
Descripción larga
V-Belt; 1" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 5" Outside Diameter; 5V Belt Series; Cast Iron
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Diámetro externo
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho de la cara
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros