token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

210DM0021A 0020.9 A1 STD

210DM0021A 0020.9 A1 STD

MASTER POWER TRANS 210DM0021A 0020.9 A1 STD

Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 20.9:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 84 Output RPM; Direct Mounted; Helical

No parte

M60490

Nº de pieza de BDI

288330

p65WarningMessage
PRECIO
$ 13,411.03 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
52.617
EAN
0887726176505
Nombre comercial
MASTER XL
Tipo de reductor
Parallel
Radio nominal
20.9:1
Montaje de carcasa
210TC
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Shaft
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
3HP
RPM de salida máxima nominal
83.7
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
84
Engrane
Helical
Serie del fabricante
DM21
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1607Lbs
Base incluida
Yes
Valor de clasificación de entrada más µ
3HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Cast Iron
Valor de torque de salida mas µ
2102In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Double Reduction
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://master-pt.com
Número interno del fabricante
6M60490
Peso/LBS
120
Descripción larga
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 20.9:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 84 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Distancia del centro
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros
Longitud del eje de salida
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Distancia entre centro
2.625pulgadas | 66.675milimetros
Base al centro del eje de entrada
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.53 pulgadas | 13.462 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Base al centro del eje de salida
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Longitud total
16.94 pulgadas | 430.276 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Ancho total
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Altura total
10.11 pulgadas | 256.794 milímetros