Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
TORQUEARM
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de salida
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
Not Available
RPM de salida máxima nominal
114.2
Método de montaje
Direct Mounted
Serie del fabricante
SCXT
Material y acabado de la carcasa
Rugged Cast Iron
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
356057
Descripción larga
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 15.33:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Longitud total
11.58 pulgadas | 294.132 milímetros
Ancho total
15.31 pulgadas | 388.874 milímetros
Diámetro del eje de entrada
2.188 pulgadas | 55.575 milímetros
Altura total
21.31 pulgadas | 541.274 milímetros
Distancia del centro
6.73 pulgadas | 170.942 milímetros
Distancia entre centro
6.73pulgadas | 170.942milimetros