Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
TORQUE-ARM II
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
2HP
RPM de salida máxima nominal
58.3
Método de montaje
Direct Mounted
Serie del fabricante
TA0107L
Valor de clasificación de entrada más µ
2HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Cast Iron
Otras características
Single and Double Reduction | With Bushing | Light Duty
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
TA0107L31 TAPER BUSHED REDUCER
Número interno del fabricante
900000
Descripción larga
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 30:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Longitud del eje de entrada
3.65 pulgadas | 92.71 milímetros
Longitud total
9.68 pulgadas | 245.872 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho total
9.47 pulgadas | 240.538 milímetros
Intervalo del agujero de salida
1 To 1-7/16 pulgadas | 25.4 To 36.513 milímetros
Distancia del centro
3.41 pulgadas | 86.614 milímetros
Altura total
11.35 pulgadas | 288.29 milímetros
Distancia entre centro
3.41pulgadas | 86.614milimetros