Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
TORQUE-ARM II
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
20HP
RPM de salida máxima nominal
70
Método de montaje
Direct Mounted
Serie del fabricante
TA4207H
Valor de clasificación de entrada más µ
20HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Cast Iron
Otras características
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
TA4207H25 TA TAPER BUSH REDUCER
Número interno del fabricante
904001
Descripción larga
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Longitud total
13 pulgadas | 330.2 milímetros
Longitud del eje de entrada
5.02 pulgadas | 127.508 milímetros
Distancia del centro
7.31 pulgadas | 185.674 milímetros
Intervalo del agujero de salida
1-11/16 To 2-11/16 pulgadas | 42.863 To 68.263 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Distancia entre centro
7.31pulgadas | 185.674milimetros
Altura total
20.14 pulgadas | 511.556 milímetros
Ancho total
16.61 pulgadas | 421.894 milímetros