Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
TORQUE-ARM II
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
100HP
RPM de salida máxima nominal
70
Método de montaje
Direct Mounted
Serie del fabricante
TA8407H
Valor de clasificación de entrada más µ
100HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Cast Iron
Otras características
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
TA8407H25 TAPER BUSHED REDUCER
Número interno del fabricante
908001
Descripción larga
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Distancia entre centro
9.24pulgadas | 234.696milimetros
Distancia del centro
9.24 pulgadas | 234.696 milímetros
Ancho total
23.54 pulgadas | 597.916 milímetros
Diámetro del eje de entrada
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros
Longitud total
19.38 pulgadas | 492.252 milímetros
Altura total
30.95 pulgadas | 786.13 milímetros
Longitud del eje de entrada
7.19 pulgadas | 182.626 milímetros
Intervalo del agujero de salida
2-15/16 To 4-7/16 pulgadas | 74.613 To 112.713 milímetros