Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
TORQUE-ARM
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
7.5HP
RPM de salida máxima nominal
116.7
Método de montaje
Direct Mounted
Serie del fabricante
TXT-ABHS
Valor de clasificación de entrada más µ
7.5HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Otras características
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Torque-Arm Assembly Must be Ordered Separately
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
TXT215AT ABHS REDUCER
Número interno del fabricante
242257
Descripción larga
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Distancia entre centro
3.75pulgadas | 95.25milimetros
Diámetro del orificio del perno
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Distancia del centro
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Longitud total
9.55 pulgadas | 242.57 milímetros
Ancho total
8.38 pulgadas | 212.852 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud del eje de entrada
3.59 pulgadas | 91.186 milímetros
Intervalo del agujero de salida
1-1/8 To 1-15/16 pulgadas | 28.575 To 49.213 milímetros
Altura total
11.41 pulgadas | 289.814 milímetros