Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
QUADRIVE
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
10HP
RPM de salida máxima nominal
70
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
70
Serie del fabricante
5000
Valor de clasificación de entrada más µ
10HP
Número de pieza del casquillo de salida
BU5203J
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Otras características
Double Reduction | Without Bushing | Model A
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
5203J25A BASIC DRIVE
Número interno del fabricante
0794377
Descripción larga
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Distancia entre centro
4.07pulgadas | 103.378milimetros
Distancia del centro
4.07 pulgadas | 103.378 milímetros
Longitud del eje de entrada
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho total
11.64 pulgadas | 295.656 milímetros
Intervalo del agujero de salida
1-7/16 To 2-3/16 pulgadas | 36.513 To 55.563 milímetros
Altura total
14.89 pulgadas | 378.206 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Longitud total
12.22 pulgadas | 310.388 milímetros